Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3299X-1-201LF TRIMMER POTENTIOMETER, 200 OHM 25TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1106942
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299X-1-201LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produktbreite: 6.1 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Element-Material: Cermet
  • Produkthöhe: 10.3 mm
  • Bahnwiderstand: 200 ohm
  • Nennleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • MSL: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktpalette: 3299 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3299X-1-201LF, 1106942, 110-6942
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 1,50*
    € 1,81*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 1,57*
    € 1,91*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 382,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.