Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 22 Ω, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 22R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 22 Ω, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 22R
Keramik-Drahtpotentiometer, 22 Ω, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 22R
Keramik-Drahtpotentiometer, 22 Ω, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 22R
Artikel-Nr.:
     4502-74E501
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 32/10W 10% 22R
EAN/GTIN:
     4099879973313
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/255°. Typ: 22R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
26 mm
Drehbereich (elektrisch):
255 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
32 mm
Leistung:
10 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
22 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.06081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 10w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,78*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 824,85*
€ 981,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 812,71*
€ 967,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 793,75*
€ 944,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 785,03*
€ 934,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 745,78*
€ 887,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.