Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1728037
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK09K1110A96
EAN/GTIN:
     5059041295710
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = RK09K%

Zweifache Potenziometer haben 5 Befestigungsstifte. Isolierte Snap-In-Welle, 9 mm. Diese Snap-in-Potenziometer der Serie RK09K von Alps haben eine abgedichtete, staubdichte Konstruktion und sind wahlweise erhältlich in linearen und logarithmischen Ausführungen. Mit einer gerändelten Kunststoffachse für einfache Einstellung sind diese kompakten Potenziometer auch mit horizontalen und vertikalen Befestigungsvarianten verfügbar. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile: Einzeln und Stereos Kompakte Bauform Achse für Fingereinstellung mit Positionsmarkierung
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
RK09K%
Weitere Suchbegriffe: 1728037, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09K1110A96, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,58797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 650,31*
€ 773,8689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 641,01*
€ 762,8019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 619,78*
€ 737,5382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 607,47*
€ 722,8893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 587,97*
€ 699,6843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.