Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 100Ohm 12.5W ±10 % Linear 22.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088756
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RES100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=RES100E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=25.41 mm, Nennleistung=12.5 W, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=3.18 mm, Schaftlänge=15.88 mm, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=RES, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
117
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 84,50*
€ 5,90*
ab € 58,69*
€ 92,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 93,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.