Drehpotentiometer, Typ=P0200082208KAEY000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=43 mm, Höhe=66 mm, Nennleistung...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH-10IP06-252A2020-TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=T-21AHM0607252A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21.5 mm, Höhe=33 mm, Nennleistung=...
Bauform/Gehäuse des Widerstands: - SVHC: Lead Betriebstemperatur, min.: -55 °C MSL: - Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/2 Inch Round Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Trimmpotentiometer...
Wellendurchmesser: 6 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Bahnwiderstand: 1 kohm Einstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 15 mm Betriebstemperatur, ...