Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 93PR10KLF TRIMMER POTENTIOMETER, 10KOHM 1TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1318034
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     93PR10KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Element-Material: Cermet
  • MSL: -
  • SVHC: Lead
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: -
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/2 Inch Round
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktpalette: Model 93
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 1w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 93PR10KLF, 1318034, 131-8034
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,68*
    € 3,66*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,47*
    € 4,32*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,25*
    € 6,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.