Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-21022-203B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Nennleistung: 50 mW Produktlänge: 33.5 mm Produktbreite: 9.5 mm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Widerstandstoleranz: ± 20% Anzahl der Einbaustellen: 1 Produkthöhe: 11.35 mm Potentiometermon...
Drehpotentiometer, Typ=PRS11R-225F-N203A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=11 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Anzahl der Einbaustellen: 2 Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstechnologie: Conductive Plastic Betriebstemperatur, min.: -20 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Wellendurchmesser: 6 mm Bahnwiderstand...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH07CP04-473B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=PRS11R-425F-S203A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=11 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Anzahl der Einbaustellen: 1 SVHC: Lead Widerstandsverlauf: Linear Produktlänge: 24.5 mm Betriebstemperatur, min.: -20 °C Potentiometer: - Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Wellendurchmesser: 6 mm ...
Drehpotentiometer, Typ=PRS11R-425F-N203A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=11 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...