Drehpotentiometer, Typ=T-21AHM0607254A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21.5 mm, Höhe=33 mm, Nennleistung=...
Länge der Welle: 22.23 mm Produkthöhe: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Temperaturkoeffizient: - Produktpalette: P270 Series Produktbreite: - Potentiometeranschlüsse: Solder Lug Einstellungsart: ...
Drehpotentiometer, Typ=RES250E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=25.41 mm, Nennleistung=12.5 W,...
Potentiometer: Heavy Duty Produktpalette: P271 Series Potentiometeranschlüsse: Solder Lug Temperaturkoeffizient: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Wellendurchmesser: 6.35 mm Widerstandstole...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 V10 251 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=43 mm, Nen...
Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Nennleistung: 2.75 W Potentiometermontage: Panel Mount SVHC: Lead Widerstandstoleranz: ± 3% Anzahl der Einbaustellen: 1 Produkthöhe: - Betriebstemperatur, mi...
Drehpotentiometer, Typ=PC-16SH10IP06251A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, Rotations...