Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-223A2020-CTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Produktbreite: - Betriebstemperatur, max.: 70 °C SVHC: Lead Widerstandsverlauf: Linear Potentiometer: - Länge der Welle: 25 mm Temperaturkoeffizient: - Bahnwiderstand: 5 kohm Potentiometermontage: ...
Drehpotentiometer, Typ=P0040012209KAAU000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=20 mm, Höhe=40.5 mm, Nennleistu...
Drehpotentiometer, Typ=T-21AHM0607254A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21.5 mm, Höhe=33 mm, Nennleistung=...