Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 93PR1MEGLF TRIMMER POTENTIOMETER, 1MOHM 1TURN THROU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1782774
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     93PR1MEGLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • MSL: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/2 Inch Round
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Bahnwiderstand: 1 Mohm
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktpalette: Model 93
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Nennleistung: 1 W
  • Element-Material: Cermet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 1w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 93PR1MEGLF, 1782774, 178-2774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,23*
      
    Preis gilt ab 275.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 550 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 2750 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 275000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.