Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3006 15-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 250Ω, ±10%, 0.75W, Pin, L. 20.57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617056
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-251LF
EAN/GTIN:
     5059043473581
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 250Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 15
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.75W
Serie = 3006
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 20.57mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

19 mm (3/4"), 750 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 3006, Standard. Bourns Standard Cermet-Trimmpotenziometer der Serie 3006P 19 mm (3/4") mit Einstellung über Vierkantende und einer Nennleistung von 750 mW @ 70 °C. Der Schleifer des Cermet-Trimmpotenziometers der Serie 3006P ruht in Endlage und ist für die Platinenwäsche gekapselt. Nenneinstellwinkel 15 Umdrehungen Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. ; 107-6878 107-6878 .
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
250Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
15
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.75W
Serie:
3006
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
20.57mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, 1617056, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3006P1251LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,06*
1 Tag
2000
1
€ 14,99*
ab € 0,901*
€ 3,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.