Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3223 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 20kΩ, ±20%, 0.125W, J-Schraubkloben, L. 3.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674446
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223W-1-203E
EAN/GTIN:
     5059043177250
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 20kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.125W
Serie = 3223
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 3.9mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Serie 3223W, 11-gängig, 125 mW, 3 mm, gekapselt Einstellung von oben. SMD-Trimmpotenziometer Bourns Trimpot® der Serie Standard 3223W für Einstellung von oben mit einer Nennleistung von 0,125 W @ 70 °C. Das Cermet-Trimmpotenziometer der Serie 3223W verfügt über eine bündige Einstellschraube, eine für die automatische Bestückung geeignete Bauweise und eine Kapselung für die Platinenwäsche. Erfüllt die Abmessungsnormen EIA/EIAJ/IPC/VECI für Standard-SMD-Trimmpotenziometer
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.125W
Serie:
3223
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
3.9mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 1674446, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3223W1203E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,69*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 6,02*
1 Tag
524
1
€ 14,99*
ab € 1,81*
€ 6,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.345,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.