Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 8/6, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesc...
Medium-Drosselventil, Typ=GRLA-1/8-QS-6-MF-D, Alternative (Alias)=537075, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=400 L/min, Höhe=32 mm, Länge=33 mm, Prüfdru...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 5/3, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwi...
Medium-Drosselventil, Typ=GRLA-1/8-QS-8-MF-D, Alternative (Alias)=537076, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=475 L/min, Höhe=32 mm, Länge=36 mm, Prüfdru...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 6/4, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwi...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 6/4, G 1/8, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesc...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 8/6, G 1/8, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesc...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 4/2,5, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesch...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Steckverbindung Schlauch 6, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., G 1/4 a., f. Schl.-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...