Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-1/8-QS-4-RS-D, Alternative (Alias)=197580, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=160 L/min, Höhe=45 mm, Länge=29 mm...
Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/2, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-M5-QS-3-RS-D, Alternative (Alias)=197576, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=100 L/min, Höhe=34 mm, Länge=22.5 m...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/4, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-M5-QS-4-RS-D, Alternative (Alias)=197577, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=110 L/min, Höhe=34 mm, Länge=25 mm,...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/4, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/4, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-M5-QS-6-RS-D, Alternative (Alias)=197578, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=115 L/min, Höhe=34 mm, Länge=26 mm,...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 3/8, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.