Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten.
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten.
Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/4, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/8, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-1/4-QS-6-RS-D, Alternative (Alias)=534338, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=400 L/min, Höhe=54 mm, Länge=37 mm...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, M5, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit...
Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in b...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/4, Steckverbindung 10, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindi...
Drosselventil, in Blockform, Edelstahl 1.4404, Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C, G 1/4, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-1/2-QS-12-RS-D, Alternative (Alias)=534344, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=1580 L/min, Höhe=74 mm, Länge=55 ...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, M5, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/4, Steckverbindung 10, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, in Blockform, Edelstahl 1.4404, Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C, G 1/8, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.