Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medium-Drosselventil, G1/8" / QS-8, 20kPa ... 1MPa, 475L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168773
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     GRLA-1/8-QS-8-MF-D
EAN/GTIN:
     4052568049164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Medium-Drosselventil, Typ=GRLA-1/8-QS-8-MF-D, Alternative (Alias)=537076, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=475 L/min, Höhe=32 mm, Länge=36 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=20 kPa, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Druckluft, Montageart=Verschraubung, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=G1/8" QS-8, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 15,71*
2 Tage
120
€ 8,90*
ab € 11,42*
€ 15,72*
€ 8,95*
ab € 11,22*
€ 15,80*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 11,30*
€ 15,85*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PEN-8X1,25-BL
ab € 0,42*
Zubehör
Festo
PEN-8X1,25-NT
ab € 18,27*
Zubehör
Festo
PUN-8X1,25-BL
ab € 0,93*
Zubehör
Festo
PUN-8X1,25-SW
ab € 0,93*
Zubehör
Festo
PUN-8X1,25-SI
ab € 0,93*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SI
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 69,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.