Durchflussregler, Typ=HE-3-QS-8, Alternative (Alias)=153476, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=390 L/min, Höhe=41 mm, Länge=56 mm, Prüfdruck=-999, Versor...
Dros.ven., Schlitzschr., beidseitige Dros. (B), Gewindeanschluss, M5 IG, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 10/8, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Durchflussregler, Typ=HE-2-QS-10, Alternative (Alias)=153469, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=761 L/min, Höhe=41 mm, Länge=65 mm, Prüfdruck=-999, Verso...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B), Steckverbindung Schlauch 10, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesc...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 5/3, G 1/8, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesc...
Durchflussregler, Typ=HE-3-QS-10, Alternative (Alias)=153477, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=780 L/min, Höhe=41 mm, Länge=65 mm, Prüfdruck=-999, Verso...
Dros.ven., Schlitzschr., beidseitige Dros. (B) Schnellverschr. Schlauch 6/4, M5, PN max. 10bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Durchflussregler, Typ=HE-2-QS-12, Alternative (Alias)=153470, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=831 L/min, Höhe=41 mm, Länge=71 mm, Prüfdruck=-999, Verso...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 6/4, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesc...
Einweg-Durchflussregelventil, Typ=GR-QS-6, Alternative (Alias)=193969, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=245 L/min, Höhe=40 mm, Länge=51.6 mm, Prüfdruc...