Drosselventil, beidseitige Drosselung (B), Gewindeanschluss, M5 IG, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-M5-QS-6-D, Alternative (Alias)=193139, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=115 L/min, Höhe=24 mm, Länge=26 mm, P...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 3/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Dros.ven., Schlitzschr., beidseitige Dros. (B) Schnellverschr. Schlauch 8/6, G 1/4, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Dros.ven., Schlitzschr., beidseitige Dros. (B) Schnellverschr. Schlauch 5/3, G 1/8, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Durchflussregler, Typ=HEE-D-MINI-24, Alternative (Alias)=172956, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=104 mm, Länge=-999, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1.6 ...
Durchflussregler, Typ=HEE-D-MIDI-24, Alternative (Alias)=172959, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=122 mm, Länge=-999, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1.6 ...
Dros.ven., Schlitzschr., beidseitige Dros. (B) Schnellverschr. Schlauch 10/8, G1/4, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Durchflussregler, Typ=HEE-D-MAXI-24, Alternative (Alias)=172962, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=135 mm, Länge=-999, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1.6 ...