Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/4-QS-10-D, Alternative (Alias)=193148, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=480 L/min, Höhe=37 mm, Länge=42 mm,...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/4-QS-6-D, Alternative (Alias)=193146, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=400 L/min, Höhe=37 mm, Länge=37 mm, ...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/4-QS-8-D, Alternative (Alias)=193147, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=475 L/min, Höhe=37 mm, Länge=40 mm, ...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 3/8, Steckverbindung 10, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/2-QS-12-D, Alternative (Alias)=193152, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=1580 L/min, Höhe=51 mm, Länge=55 mm...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 3/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...