| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10215874 Herst.-Nr.: 106980 EAN/GTIN: 4047322181457 |
| | |
|
| | |
| Drosselventil M5 -344.005-6 beidseitige Drosselung (B), Steckverbindung Schlauch 6, PN max. 10 bar, Temp. 0 °C bis 70 °C, MS vern. Weitere Informationen: | | Typen Nr.: | 344.005-6 | B: | 24,50 mm | C: | 21,70 mm | SW: | 8 mm | für Schlauch: | 6 mm | Gewinde: | M5 | Innenteile: | Messing blank | Betriebsdruck: | max. 10 bar | Serie: | B | Dichtmaterial: | NBR | Betriebstemperatur: | 0 °C bis 70 °C | Hersteller: | Riegler | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, drosselventil 10bar, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik, Riegler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 7,09* | € 9,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,19* | € 9,94* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 9,03* | € 12,30* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 13,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|