Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 1/2 IG, G 1/2, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, M5, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkei...
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/2-QS-12-D, Alternative (Alias)=193152, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=1580 L/min, Höhe=51 mm, Länge=55 mm...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 1/8 IG, G 1/8, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, M5, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkei...
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/8-QS-4-D, Alternative (Alias)=193143, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=160 L/min, Höhe=32 mm, Länge=29 mm, ...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Gewindeanschluss, G 3/8 IG, G 3/8, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Drosselventil, Schlitzschraube, Typ=GRLA-1/8-QS-6-D, Alternative (Alias)=193144, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=185 L/min, Höhe=32 mm, Länge=33 mm, ...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 3/8, Steckverbindung 10, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindi...