Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussregler, Inline / Durchsteckmontage, 390L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168806
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HE-3-QS-8
EAN/GTIN:
     4052568034924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler, Typ=HE-3-QS-8, Alternative (Alias)=153476, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=390 L/min, Höhe=41 mm, Länge=56 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=-95 kPa, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Medium=Druckluft, Montageart=Inline Durchsteckmontage, Produktart=Absperrventil, Verbindungsgrösse=QS-8, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,79*
€ 18,85*
2 Tage
310
€ 8,90*
ab € 14,73*
€ 19,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,17*
€ 20,32*
€ 5,46*
ab € 16,04*
€ 21,33*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 17,15*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9160962
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.