| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30168804 Herst.-Nr.: HE-3-QS-10 EAN/GTIN: 4052568034931 |
| | |
|
| | |
| Durchflussregler, Typ=HE-3-QS-10, Alternative (Alias)=153477, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=780 L/min, Höhe=41 mm, Länge=65 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=-95 kPa, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Medium=Druckluft, Montageart=Inline Durchsteckmontage, Produktart=Absperrventil, Verbindungsgrösse=QS-10, Verhältnis Drucksteigerung=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Heizungs Absperrventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo steuerventil manuell, heizungs absperrventil, drosselventil festo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,83* | € 20,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,92* | € 21,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,43* | € 21,70* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,41* | € 25,58* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,37* | € 26,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|