| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30168814 Herst.-Nr.: HEE-D-MINI-24 EAN/GTIN: 4052568013622 |
| | |
|
| | |
| Durchflussregler, Typ=HEE-D-MINI-24, Alternative (Alias)=172956, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=104 mm, Länge=-999, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1.6 MPa, Versorgungsdruck min.=250 kPa, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Druckluft Schutzgas, Montageart=Inline, Produktart=Ein-/Ausventil, Verbindungsgrösse=-999, Verhältnis Drucksteigerung=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | HU | Höhe: | 111 mm | Tiefe: | 53 mm | Bruttogewicht: | 215 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8481209090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo steuerventil manuell, drosselventil festo, drosselventil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,12* | € 86,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,49* | € 103,62* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,40* | € 104,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,93* | € 145,50* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,63* | € 154,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|