Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil.beids.Drossel.G3/8,Schl.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10215881
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106987
EAN/GTIN:
     4047322184977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Drosselventil G 3/8 -344.038-10 beidseitige Drosselung (B), Steckverbindung Schlauch 10, PN max. 10 bar, Temp. 0 °C bis 70 °C, MS vern.
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
344.038-10
B:
50,00 mm
C:
28,80 mm
SW:
20 mm
für Schlauch:
10 mm
Gewinde:
G 3/8
Innenteile:
Messing blank
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Serie:
B
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
0 °C bis 70 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 16,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 12,24*
€ 16,35*
€ 3,19*
ab € 15,67*
€ 20,56*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 22,64*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.