| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30168784 Herst.-Nr.: GRLA-M5-QS-4-RS-D EAN/GTIN: 4052568045326 |
| | |
|
| | |
| Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-M5-QS-4-RS-D, Alternative (Alias)=197577, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=110 L/min, Höhe=34 mm, Länge=25 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=20 kPa, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Druckluft, Montageart=Verschraubung, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=M5 QS-4, Verhältnis Drucksteigerung=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Pneumatik Rückschlagventil, Rändelschraube (ohne Norm), Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, Drosselventil, Rändelschraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,96* | € 16,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,06* | € 16,55* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,75* | € 16,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,88* | € 16,69* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,22* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|