Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, G 3/8, PN max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103811
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     225.55
EAN/GTIN:
     4047322040655
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 3/8, PN max. 10 barDurchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Dichtmaterial:
NBR
Gewinde:
G 3/8
Schalttafelgewinde:
M18x1,5
Innenteile:
Messing
E:
40,0 mm
A:
58,0 mm
M:
25,3 mm
L:
6,5 mm
SW:
22 mm
I:
24,0 mm
C:
25,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.