Kupplungsdose KD4-N-9 selbstabstellend. Nennweite=7,4 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1008 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [...
Kupplungsdose NPHS-D6-M-G14 Nennweite=8,2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 20 bar, Normalnenndurchfluss=1833 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinw...
Kupplungsdose NPHS-D6-M-G38 Nennweite=10 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 20 bar, Normalnenndurchfluss=2050 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinwe...
Kupplungsdose NPHS-D6-P-BC9 Nennweite=7 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=1448 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinwei...
Kupplungsdose NPHS-D6-P-G12 Nennweite=11 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=1950 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinwe...
Kupplungsdose NPHS-D6-P-G12F Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=1950 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs-...