Kupplungsdose KD3-1/8-A selbstabstellend. Nennweite=4,95 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=563 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010...
Kupplungsdose KD3-CK-6 selbstabstellend. Nennweite=4,9 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=378 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [...
Kupplungsdose KD4-1/2-I selbstabstellend. Nennweite=7,2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1305 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010...
Kupplungsdose KD4-3/8-I selbstabstellend. Nennweite=7,2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1350 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010...