Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPHS-D6-P-G12F Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPHS-D6-P-G12F Kupplungsdose
Bild für NPHS-D6-P-G12F Kupplungsdose
Herstellerlogo für NPHS-D6-P-G12F Kupplungsdose
Artikel-Nr.:
     4065-70315563
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059273
EAN/GTIN:
     4052568290184
Datenblatt DE für NPHS-D6-P-G12F Kupplungsdose
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellsteckkupplung
Kupplungsdose NPHS-D6-P-G12F Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=1950 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchungndigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/2
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: druckluftanschlußstück festo, druckluft anschlussstück, NPHS-D6-P-G12F|Kupplungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,80*
€ 21,35*
€ 8,95*
ab € 15,31*
€ 21,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,82*
€ 21,85*
3 Tage
24
€ 8,90*
ab € 16,66*
€ 22,53*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.