Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPHS-D6-P-BC9 Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPHS-D6-P-BC9 Kupplungsdose
Bild für NPHS-D6-P-BC9 Kupplungsdose
Herstellerlogo für NPHS-D6-P-BC9 Kupplungsdose
Artikel-Nr.:
     4065-70315564
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059274
EAN/GTIN:
     4052568290191
Datenblatt DE für NPHS-D6-P-BC9 Kupplungsdose
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schlauchkupplung
Kupplungsdose NPHS-D6-P-BC9 Nennweite=7 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=1448 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
für Stecktülle Innen-Ø 9 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPHS
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,56*
€ 21,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,65*
€ 21,67*
3 Tage
47
€ 8,90*
ab € 16,55*
€ 22,33*
€ 8,95*
ab € 17,96*
€ 25,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.