Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG160120 Gerader Steckanschluss 16mm-12mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG160120 Gerader Steckanschluss 16mm-12mm, IQS-Standard
IQSG160120 Gerader Steckanschluss 16mm-12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 160120
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSG 160120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: große Produktvielfalt, hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
D:
16 MM
D1:
12 MM
Gewicht:
0,023 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,72*
€ 7,93*
Lager 955
6168
€ 8,90*
ab € 5,73*
€ 7,94*
€ 3,90*
ab € 6,49*
€ 8,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.