Kupplungsdose NPHS-D6-P-G12F Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=1950 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs-...
Kupplungsdose NPHS-D6-P-G18 Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=875 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis...
Kupplungsdose NPHS-D6-P-G38 Nennweite=10,2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=2033 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hin...
Kupplungsdose NPHS-D6-P-G38F Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=2083 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs-...