Kupplungsdose KD2-M5-I selbstabstellend. Nennweite=2,7 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=135 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [...
Kupplungsdose KD4-CK-6 selbstabstellend. Nennweite=4,9 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=432 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [...
Kupplungsdose KD3-1/4-I selbstabstellend. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=666 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7...
Kupplungsdose KD4-CK-9 selbstabstellend. Nennweite=7,4 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1017 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 ...
Kupplungsdose KD3-1/8-A selbstabstellend. Nennweite=4,95 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=563 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010...
Kupplungsdose KD3-1/8-I selbstabstellend. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=558 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7...