Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG320 Gerader Steckanschluss 32mm-32mm, IQS-Big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG320 Gerader Steckanschluss 32mm-32mm, IQS-Big
IQSG320 Gerader Steckanschluss 32mm-32mm, IQS-Big
Exemplarische Darstellung: Big Steckverbindung, Ø 32 mm
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 320
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen: FDA, DVGW-W270, KTW, NSF 51 & 61 (gilt nicht für IQSG 1215, IQSG 3422, IQSG 1028 sowie Ø 32)
Weitere Informationen:
D:
32 MM
D1:
32 MM
Gewicht:
0,22 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.