Als eine kostengünstige Alternative für Ausgaben mit hoher Auflösung, eignet sich dieses Papier sowohl für Farbstoff- als auch Pigmenttinten. Während die Tinte zur leichteren Bearbeitung sofort tro...
Für Fotografen, die eine flache matte Oberfläche benötigen, ist Epson Enhanced Matte Paper die ideale Wahl. Dieses hellweiße Papier ist perfekt für Bilder, die keine Satinierung benötigen. Es produ...
SPJ Plotterpapier ist ein Inkjet-Papier mit spezieller matter und hochauflösender Beschichtung, wodurch Fotoqualität mit optionaler Farbwiedergabe und Auflösung (2400 dpi) erreicht wird. Für Präsen...
Dies ist ein kostengünstiges, auf Polypropylen basiertes Medium, das dünn, leicht und sehr flexibel mit einer dauerhaften, nassfesten Basis ist. Es liefert präzise Farbwiedergabe und lebhafte Ergeb...
Plotterpapier MasterJet Premium Outdoor Vinyl, 61,0 cm x 20 m, 80 µm, selbstklebend hochweiße PVC-Folie mit mattem mikroporösem Top-Coating selbstklebend Instant-Dry kurzfristig wetterbeständig im ...
Epsons Papierrollen sind ideal für Druckaufträge, die zusätzliche Längen erfordern und sich leicht kaschieren lassen.Dies ist das beste Medium zur Produktion hochwertiger Ausgaben für Benutzer, die...
Matt-beschichtetes Mehrzweckpapier für Farbstoff-, Pigment- oder ölbasierte Tinten. Es ist für CAD/GIS, POS und Revisionsbögen, hochwertige Laminierungen, hinter Glas Rahmungen, Werbe-- und Messezw...
Matt-beschichtetes Mehrzweckpapier für Farbstoff-, Pigment- oder ölbasierte Tinten. Es ist für CAD/GIS, POS und Revisionsbögen, hochwertige Laminierungen, hinter Glas Rahmungen, Werbe-- und Messezw...
HP Papier Plus matt extraschwer ist das ideale Druckmedium für Displaygrafiken in Top-Qualität. Dabei ist sichergestellt, dass sich die Drucke nicht wellen. Maximieren Sie Ihre Produktivität durch ...
Ein 188g/m² mattes Medium auf Papierbasis, wird ausschließlich mit Pigmenttinte benutzt. Mit einer strukturierten Oberfläche, die üblicherweise bei von Künstlern benutzten Aquarellpapieren zu finde...
Für den Einsatz innerhalb von marktüblichen Grossformatdruckern ist das Plotterpapier MasterJet CAD 90 ideal. Es handelt sich um ein hochweisses, duplexfähiges CAD-Papier mit einer Grammatur von 90...
Für den Einsatz innerhalb von marktüblichen Grossformatdruckern ist das Plotterpapier MasterJet CAD 90 ideal. Es handelt sich um ein hochweisses, duplexfähiges CAD-Papier mit einer Grammatur von 90...
Das pigmentierte Plotterpapier MasterJet Print Fold Pro kann mit allen marktüblichen Grossformatdruckern genutzt werden und stellt sowohl für monochrome als auch für farbige Anwendungen (z.B. Archi...
HP Everyday Polypropylen matt im Doppelpack ist eine vielseitig verwendbare, robuste und recycelbare matte Folie – ideal für hochwertige Plakate.[1] Das reißfeste Material lässt sich einfach handha...
Das Canon Premium Papier besticht durch ausgezeichnete Druckeigenschaften sowohl bei farbstoffbasierten als auch bei pigmentierten Tinten. Dieses schwerere Papier wurde für stabilere Drucke mit hoh...
Das Canon Premium Papier besticht durch ausgezeichnete Druckeigenschaften sowohl bei farbstoffbasierten als auch bei pigmentierten Tinten. Dieses schwerere Papier wurde für stabilere Drucke mit hoh...
Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Epsons Druckertreibersoftware optimiert wirklich die Tintenmenge, ...
Künstler und professionelle Fotografen benötigen echte Archivdruckmedien in einer Reihe von Grammaturen und Oberflächenbeschaffenheiten für ihre digitale Kunst und Fotografie. Jetzt bietet Epson Ih...
Somerset war schon immer die erste Wahl unter ernsthaften Künstlern und Grafikern. Seit dem 17. Jahrhundert und den Tagen handgeschöpften Papiers, genoss es einen Ruf für Qualität, der über die Jah...