Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q6626B Großformat Medium 30,5 m Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q6626B Großformat Medium 30,5 m Matte
HP Q6626B Großformat Medium 30,5 m Matte
HP Q6626B Großformat Medium 30,5 m Matte
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6626B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6626B
EAN/GTIN:
     887758209707
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
HP Papier Plus matt extraschwer ist das ideale Druckmedium für Displaygrafiken in Top-Qualität. Dabei ist sichergestellt, dass sich die Drucke nicht wellen. Maximieren Sie Ihre Produktivität durch ein breites Anwendungsspektrum, kürzeste Trocknungszeiten und hervorragende Laminierbarkeit.

Wenn professionelle Vollfarbgrafiken und fotorealistische Bilder gefragt sind, sorgt dieses schwere, matte Papier für höchste Brillanz und präzise Details. Eine spezielle Sperrschicht unter der dicken Oberflächenbeschichtung verhindert ein Wellen des Papiers.



Schnelle und reibungslose Weiterverarbeitung nach dem Druck. Sofort trocknende, wischfeste Drucke – selbst bei hoher Tintendichte – ermöglichen eine verzögerungsfreie Weiterverarbeitung und Laminierung Ausgezeichnete Kompatibilität mit Laminatfolien ermöglicht höchste Produktivität.



Produzieren Sie ein breites Spektrum an Displaygrafiken – mit farbstoffbasierenden oder pigmentierten Original HP Tinten. Erstellen Sie Drucke, die im Innenbereich am Fenster auch unlaminiert über ein Jahr lang haltbar sind[1] – und ohne direkte Sonneneinstrahlung sogar 200 Jahre lang[2].


Weitere Informationen:
Paketgewicht:
3810 g
Abmessungen (BxTxH):
134.87 x 134.87 x 670.05 mm
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
30.5 m
Rollenbreite:
610 mm
Größe (Imperial):
24 "
Druckmedien - Stärke:
265 µm
Druckmediengewicht:
210 g/m²
Oberflächentyp:
Matte
Gewicht:
2220 g
Flexibilität:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.