PP-Klebeband 48mm x 66 lfm, transparent Unser PP-Klebeband besteht aus Polypropylen und ist mit Acrylatkleber beschichtet. Es ist ein klassisches Verpackungsband, welches wir in den Farben braun, w...
Produktbeschreibung: Folienträger wieder abziehbar Teppichverlegeband Trägermaterial: Polyethylen/Folie Kleber: Synthetik Klebekraft auf Stahl: 6 N / 25 mm Hitzebeständigkeit: 60° C
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
PP-Klebeband 50mm x 66 lfm, braun Unser PP-Klebeband besteht aus Polypropylen und ist mit Acrylatkleber beschichtet. Es ist ein klassisches Verpackungsband, welches wir in den Farben braun, weiß un...
VHB-Klebeband, Typ=GPH-110GF, Breite=19 mm, Dicke=1.1 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=48 N/cm, Länge=3 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Grau, Ban...
Die K+K Klebetechnik-Gewebeklebepunkte ermöglichen Ihnen das schnelle und dauerhafte Kennzeichnen von vielen PKrschiedenen Objekten im gewerblichen Bereich, insbesondere von PKrpackungen. Die prakt...
VHB-Klebeband, kurze Rolle, Typ=4611F, Breite=19 mm, Dicke=1.1 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=31.5 N/cm, Länge=3 m, Temperatur, max.=110 °C, Temperatur, min.=-35 °C, Bandfa...