Der leistungsstarke Klebestreifen basiert auf der tesa Powerstrips® Technologie und eignet sich vorwiegend für die Wiederverwendung des Klebenagels für Fliesen und Metall (2kg). Der Klebestreifen k...
für dichte Abtrennung · aus Polyethylen-Folie · für jede Tür bis max. 100 x 210 cm geeignet · individuell zuzuschneiden · großer Durchstieg · bodentief zu öffnen, es bleibt kein Rand stehen – z. B....
tesa® Gewebe-Klebeband 4688, blau Das Gewebe-Klebeband tesa® 4688 zeichnet sich durch hohe Klebkraft und Reißfestigkeit aus. Sie können es in unterschiedlichsten Bereichen verwenden – zum Verpacken...
Alufolien-Klebeband 50x50 si 162900Aluminiumfolien-Klebeband, Aluminiumfolie, 40 µm m (0,04 mm) dick, einseitig beschichtet mit druckempfindlichem Acrylkleber,. Das Band ist mit kräftigem, polyethy...
Versandbeutel Aus Polyethylen in weiß, 80 % recyceltes Material Stärke 60 µm Höhe x Breite innen 220 x 160 mm Wirkt reißfest leichtes Öffnen mit Aufreißstreifen Verschließbar mit Haftklebung Suchbe...
gws PE-Gewebeband zum Abdecken und Schützen beim streichen & lackieren im Außenbereich, wasserdicht, witterungsbeständig (50 mm breit, 50 m lang, grün) Eigenschaften: PREMIUM QUALITÄT – Das „gws PE...