Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHB-Klebeband, 19mm x 3m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122205
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPH-110GF
EAN/GTIN:
     4054596209398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
VHB-Klebeband, Typ=GPH-110GF, Breite=19 mm, Dicke=1.1 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=48 N/cm, Länge=3 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Grau, Bandstützmaterial=Polyethylen, Bandtyp=Doppelseitig, Klebstoff=Acryl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
175 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
5906999010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,35*
€ 17,20*
Lager 115
360
€ 5,95*
ab € 12,01*
€ 17,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,00334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.