Montage Nano Klebeband, 1mm, Acryl, transparent, 10m Das doppelseitige Montage-Klebeband ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Es kann den Einsatz von Flüssigkleber, Nieten, Schweißen sowie an...
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
tesa 65610 PE Schaumklebeband removable restlos entfernbar doppelseitiges Klebeband ohne Kleberückstände tesa® 65610 PE Schaumklebeband removable Das tesa® 65610 PE Schaumklebeband removable löst s...
Der leistungsstarke Klebestreifen basiert auf der tesa Powerstrips® Technologie und eignet sich vorwiegend für die Wiederverwendung des Klebenagels für Fliesen und Metall (3kg). Der Klebestreifen k...
Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, orangeKlebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt EINSATZGEBIET Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), z. B. bei Fenstern, d...
VHB-Klebeband, Typ=GPH-060GF, Breite=19 mm, Dicke=0.6 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=33 N/cm, Länge=3 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Grau, Ban...
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas...
Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, weiß Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt EINSATZGEBIET Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), z. B. bei Fenstern, du...
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).