Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HSA-BLACK 1X19X10 KLEBEBAND, PE-SCHAUM, 10M X 19MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-536842
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HSA-BLACK 1X19X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
pe-klebeband schwarz
Banddicke, gesamt: 39.4mil (1mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 10 m
  • Rollenlänge - imperial: 32.8 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PE-Folie (Polyethylen)
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pe klebeband, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, HSA-BLACK 1X19X10, 536842, 536-842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 7,78* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    492001
    ab € 14,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.