Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 33 m, 1.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000033117
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4910F19
EAN/GTIN:
     04001895594113
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.