Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K+K Klebetechnik Gewebeklebepunkte, ø 30 mm, Dicke 0,3 mm, 1.000 St./Rolle, Silber, temperaturbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157553
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     SCH23000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Packband

Die K+K Klebetechnik-Gewebeklebepunkte ermöglichen Ihnen das schnelle und dauerhafte Kennzeichnen von vielen PKrschiedenen Objekten im gewerblichen Bereich, insbesondere von PKrpackungen.

Die praktischen K+K Klebetechnik Gewebeklebepunkte haben einen Durchmesser von 30 mm und sind damit auch aus grösserer Entfernung gut sichtbar. Es handelt sich bei den silbernen Markierungs- und Kennzeichnungspunkten um ausgestanzte Formteile von 0,3 mm Dicke, die aus 70-Mesh-Gewebe mit einer Polyethylen-Beschichtung bestehen. Da dieses Material feuchtigkeitsabweisend ist, können Sie die Klebepunkte auch für kleinflächige Abdichtungsarbeiten PKrwenden.

Die vielseitig einsetzbaren Punkte zeichnen sich durch ihre hohe Klebekraft aus. Ihr Klebemittel auf Basis von Naturkautschuk haftet sogar auf rauen Oberflächen hervorragend. Gleichzeitig können Sie die Klebepunkte ohne Schwierigkeiten und rückstandsfrei wieder abziehen. Die Markierungspunkte weisen eine Temperaturbeständigkeit zwischen minus 35 -°C und plus 80 -°C auf. Sie bekommen diese hochwertige Markierungshilfe auf einer Rolle mit 1.000 Stück.

Weitere Details:

  • Für viele Markierungs- und Kennzeichnungsarbeiten sowie kleinere Abdichtungen geeignet
  • Ohne Schere zu PKrarbeiten
  • Temperaturbeständigkeit: -35 -°C bis +80 -°C
  • Wasserabweisend
  • Klebstoff aus Naturkautschuk mit grosser Haftkraft
  • Leicht und ohne Rückstände abziehbar
  • Auf Rolle aus robustem Karton (Innendurchmesser: 3'³)
  • Material Oberseite: 70-Mesh-Gewebe mit PE-Beschichtung
  • Farbe: Silber
  • Durchmesser: 30 mm
  • Dicke: 0,3 mm
  • PKrpackungseinheit: 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
leise
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Kerndurchmesser:
30 mm
Kleber:
Naturkautschuk
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pritt packband, pe klebeband, packband silber, 157553, 157553-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.