Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77761 Montageband & -etikett Montage-Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 77761 Montageband & -etikett Montage-Etikett
TESA 77761 Montageband & -etikett Montage-Etikett
Artikel-Nr.:
     3310-TE-77761-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Der leistungsstarke Klebestreifen basiert auf der tesa Powerstrips® Technologie und eignet sich vorwiegend für die Wiederverwendung des Klebenagels für Fliesen und Metall (3kg). Der Klebestreifen kann jedoch auch eigenständig und auf weiteren Untergründen wie z.B. Stahl, Furnier, lackiertem Holz, Glas und verschiedenen Kunststoffen verwendet werden. Im Zusammenspiel mit dem innovativen Klebenagel bildet er eine schlagkräftige und praktische Alternative zu "normalen" Nägeln und Schrauben. Aber auch allein ist der Klebestreifen ein wertvoller Helfer zum Befestigen von Gegenständen bis zu 3kg. Darüber hinaus lässt er sich spielend einfach verarbeiten und ohne Rückstände entfernen.

- Klebestreifen für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen
- Hält Objekte bis zu 3kg pro Streifen (6kg bei zwei Streifen)
- Zur Wiederverwendung des Klebenagels 3kg
- Für Objekte mit glatter, flacher Rückseite auch ohne Klebenagel anwendbar
- Spurlos wiederablösbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
6
Merkmale
Produkttyp
Montage-Etikett
Produktfarbe
Weiß
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Metall
Haltefestigkeit
3 kg
Doppelseitig
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,84*
€ 4,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,89*
€ 4,11*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,21*
11 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 4,39*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77760
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.