| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30122204 Herst.-Nr.: GPH-060GF EAN/GTIN: 4054596208568 |
| | |
|
| | |
| VHB-Klebeband, Typ=GPH-060GF, Breite=19 mm, Dicke=0.6 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=33 N/cm, Länge=3 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Grau, Bandstützmaterial=Polyethylen, Bandtyp=Doppelseitig, Klebstoff=Acryl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 174 mm | Bruttogewicht: | 85 g | Breite: | 145 mm | MERCATEO_WA_NR: | 5906999010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, 3m doppelseitiges klebeband grau, beidseitiges klebeband 3m, beidseitiges klebeband, VHB-Klebeband |
| | |
| |