Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 319 Kip PE-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebeband, 319 Kip PE-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange
Klebeband, 319 Kip PE-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orange
Artikel-Nr.:
     157-KIP_319-65
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     319-65
EAN/GTIN:
     4013142319653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, orange

Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt
EINSATZGEBIET
Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), z. B. bei Fenstern, durch gute Weichmacherbeständigkeit.
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
Stabiles Schutzband
  • aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie
  • leicht von Hand abreißbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
orange
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, kreppband orange 50mm breit, pe klebeband, kip pe-klebeband, Klebebänder, Schutzbänder, PE-Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,7102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 3,49195* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,92012*
€ 187,92494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,42*
€ 186,1398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,3102*
€ 175,29914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,11004*
€ 164,35095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,7102*
€ 149,59514
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,59*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,60*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,42*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,91*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,49*
Ähnlich
Kip
319-53
ab € 2,10*
Ähnlich
Kip
318-15
ab € 3,18*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.