Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 100 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 100 mm x 50 m
3M™ Gewebeklebeband 389, Schwarz, 100 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7000111463
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389S100
EAN/GTIN:
     04046719648269
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, panzerband 100mm x 50 m schwarz, steinband, steinband schwarz, gewebeklebeband, gewebe klebeband, klebeband isolieren, klebeband spleißen, klebeband abdichten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,2218*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,4618*
€ 83,8495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,7718*
€ 79,4584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,2218*
€ 69,2839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.