LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=CS18220_STRADA-IP-24-VSM, Anzahl der Linsen=24, Breite=71.4 mm, Höhe=9.8 mm, Länge=173 mm, Lichtstrahl=Quadrat, Linsenform=Rechteckig, Linsenmaterial=Po...
Signal Construct DVCD12 LED-Baustein 1fach Grün (B x H x T) 6 x 10 x 10 mm LED-Baustein Zum Einlöten in Leiterplatte, mit zusätzlichem Fixierstift für mechanische Stabilität. Anreihbar. Technische ...
Kingbright LED bedrahtet Grün Quadratisch 3 mm 20 mcd 60 ° 25 mA 2.2 V Kingbright L-7104CB/1GD 3mm Green LED PCB Mounting Ausstattung: Ideally suited to edge of board logic status indicators etc Pa...
Signal Construct DBI01302 LED-Baustein 2fach Rot,Grün (L x B x H) 15.5 x 2.5 x 12 mm MINI-LINE Doppel-LED MINI-LINE Modul-Doppel-LED. Durch kleine Rastergröße raumsparend anreihbar. Technische Date...
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=CS18051_STRADA-IP-24-DWC, Anzahl der Linsen=24, Breite=71.4 mm, Höhe=9 mm, Länge=173 mm, Lichtstrahl=Mittel, Linsenform=Rechteckig, Linsenmaterial=Polym...