Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Nietbefestigung / Verschraubung, 173x71.4x9.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404393
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS18220_STRADA-IP-24-VSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=CS18220_STRADA-IP-24-VSM, Anzahl der Linsen=24, Breite=71.4 mm, Höhe=9.8 mm, Länge=173 mm, Lichtstrahl=Quadrat, Linsenform=Rechteckig, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Nietbefestigung Verschraubung, Serie=STRADA-IP-24
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led linsen, LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.